YAMAZEN(山善)
ミニテーブル コンセント付き
折りたたみ式のミニテーブル
コンセント付きで在宅ワークも楽々
使いたいときにサッと出せる
用途
ミニデスク、サイドテーブルなどに。
材質
スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×44×36
天板寸法(cm)
有効:50×40
総耐荷重(kg)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314289
EYST-5040L(AIV/WH2)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください