6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)

6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) - 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) - 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) - 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) - 東京メタル

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。
ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。

長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF内容量1台
注意
※シーリングファンは重量があるため設置天井の強度をご確認の上、ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314797TKM42WW4LKNDZ25.6※電球別売り(60W迄×4灯)※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可
26,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61314806TKM42WW4LKLEZ25.8※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可
30,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする