曜日別特売

ダクトライト

ダクトライト - 東京メタルダクトライト - 東京メタルダクトライト - 東京メタルダクトライト - 東京メタルダクトライト - 東京メタルダクトライト - 東京メタルダクトライト - 東京メタル
(1件のレビュー)

鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。

寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250質量(g)312定格電圧(V)AC100口金E26首振角度(°)縦方向80、左右90電球110V60Wまで(別売り)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314867DK-3B
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61314867
2026-02-13
用途: 美容院のライトとして
Le Ciel Bleu.サービス業

アイアンっぽいので内装やインテリアを邪魔せず広範囲を明るくなるので気に入ってます。強いていえば配送が遅いのが難点…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする