東京メタル
ダクトライト
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
寸法(mm)
長さ130×外径48×高さ176
質量(g)
310
消費電力(W)
9.4
定格電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
580
首振角度(°)
縦方向90、左右350
寿命
20000時間
光色
昼白色5000K
演色指数(Ra)
85
照射角度(°)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61314858
DK-2W
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください