曜日別特売

RS232Cラインバッファ(絶縁型)

RS232Cラインバッファ(絶縁型) - ロジパック

CNV-05はRS-232Cのすべての信号をフォトカプラで絶縁していますので、
通信ケーブル間に組み込むだけで手軽にノイズ対策をすることが可能です。
梱包内容
CNV-05本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
RS232Cケーブル(09F-09F) 1本
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書

電源電圧AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)2.3インターフェース【RS-232C】D-Sub9ピンオス (DCE 全二重)ボーレート115.2kbps結線【内部】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCDESD保護±15kV内容量1個
取扱説明書:(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61311726CNV-05
32,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする