マリンテック
ケーブル
曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています
さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。
長さ(m)
10
芯数
2
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357820
VCT2SQ2C
2SQ
22
10.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61358005
VCT3.5SQ2C
3.5SQ
32
11.8
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表