マリンテック
ケーブル
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます
0.3mm?、0.5mm?は100V未満の回路で使用して下さい。
サイズ
0.75SQ
長さ(m)
10
許容電流(A)
11
芯数
2
仕上外径(Φmm)
6.6
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357716
VCTF0.75SQ2C
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表