マリンテック
KIVケーブル 赤
柔軟性があり、取り回しが良好
JIS規格準拠の太径ケーブル
バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様
長さは1m~の切り売り
材質
耐熱性PVC
色
赤
定格電圧(V)
~600
連続使用温度(℃)
最高60
導体
裸軟銅線(より線)
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357576
KIV5.5SQ-R
~40
5.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61357601
KIV8SQ-R
~60
6.1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61357680
KIV14SQ-R
~90
9
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61357795
KIV22SQ-R
~120
12
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表