マリンテック
KIVケーブル 赤
柔軟性があり、取り回しが良好
JIS規格準拠のケーブル
バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様
長さは1m~お好きな長さを選択
材質
耐熱性PVC
色
赤
定格電圧(V)
~600
許容電流(A)
~35
連続使用温度(℃)
最高60
導体
裸軟銅線(より線)
仕上外径(Φmm)
4.4
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357540
KIV3.5SQ-R
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表