和平フレイズ
F ステンレスタンブラー600ml CU
飲み物の温度を保つ真空断熱構造のタンブラー。結露しにくくテーブルを水滴で汚しません。
ダイヤ模様がキラキラと反射してリッチな雰囲気。
下部にむけて細くなる形状で、握りやすく安定して持てます。
材質
内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼
寸法(mm)
77×77×190
色
コッパー
質量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362248
RH-1766
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください