曜日別特売

電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品

用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ
長さ(m)
耐電圧
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455016SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(10m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5102500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455025SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(20m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5202500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455050SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(30m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5302500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455068SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(40m)耐熱ビニル絶縁:0.843402500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455086SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(50m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5502500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455111SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(60m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5602500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455120SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(70m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5702500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455138SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(80m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5802500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455156SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(90m)耐熱ビニル絶縁:0.842.5902500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455165SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)1巻(100m)耐熱ビニル絶縁:0.842.51002500耐熱ビニル絶縁:3.72
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455190SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(10m)耐熱ビニル絶縁:1.04102500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455208SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(20m)耐熱ビニル絶縁:1.04202500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455226SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(30m)耐熱ビニル絶縁:1.04302500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455235SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(40m)耐熱ビニル絶縁:1.04402500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455260SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(50m)耐熱ビニル絶縁:1.04502500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455278SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(60m)耐熱ビニル絶縁:1.04602500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455348SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(70m)耐熱ビニル絶縁:1.04702500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455357SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(80m)耐熱ビニル絶縁:1.04802500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455375SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(90m)耐熱ビニル絶縁:1.04902500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455400SL-TVV(STD5)LF 4CX4SQ(12AWG)1巻(100m)耐熱ビニル絶縁:1.041002500耐熱ビニル絶縁:4.61
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455418SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(10m)耐熱ビニル絶縁:1.26102500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455479SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(20m)耐熱ビニル絶縁:1.26202500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455497SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(30m)耐熱ビニル絶縁:1.26302500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455515SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(40m)耐熱ビニル絶縁:1.26402500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455540SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(50m)耐熱ビニル絶縁:1.26502500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455549SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(60m)耐熱ビニル絶縁:1.26602500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455558SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(70m)耐熱ビニル絶縁:1.26702500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455567SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(80m)耐熱ビニル絶縁:1.26802500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455576SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(90m)耐熱ビニル絶縁:1.26902,500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455585SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)1巻(100m)耐熱ビニル絶縁:1.261002500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
539,800
593,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455601SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(5m)耐熱ビニル絶縁:1.41052500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455610SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(10m)耐熱ビニル絶縁:1.410102500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455628SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(15m)耐熱ビニル絶縁:1.410152500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455637SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(20m)耐熱ビニル絶縁:1.410202500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455655SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(25m)耐熱ビニル絶縁:1.410252500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455680SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(30m)耐熱ビニル絶縁:1.410302500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455698SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(35m)耐熱ビニル絶縁:1.410352500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455716SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(40m)耐熱ビニル絶縁:1.410402500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455725SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(45m)耐熱ビニル絶縁:1.410452500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455750SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)1巻(50m)耐熱ビニル絶縁:1.410502500耐熱ビニル絶縁:5.86
オープン
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455768SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(5m)耐熱ビニル絶縁:1.61652500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455777SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(10m)耐熱ビニル絶縁:1.616102500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455795SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(15m)耐熱ビニル絶縁:1.616152500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455820SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(20m)耐熱ビニル絶縁:1.616202500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455829SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(25m)耐熱ビニル絶縁:1.616252,500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455838SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(30m)耐熱ビニル絶縁:1.616302500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455847SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(35m)耐熱ビニル絶縁:1.616352,500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455856SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(40m)耐熱ビニル絶縁:1.616402500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
529,800
582,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455865SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(45m)耐熱ビニル絶縁:1.616452500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
61455881SL-TVV(STD5)LF 4CX16SQ(6AWG)1巻(50m)耐熱ビニル絶縁:1.616502500耐熱ビニル絶縁:9.02
オープン
649,800
714,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする