くらしのストレージワゴン5段

くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産くらしのストレージワゴン5段 - 永井興産

くらしをすっきり整える
ストレージワゴン5段
ベーシックなスチールデスクはもちろん、木製のデスクとも相性がいい
マット質感のシンプルでスマートなデザイン。
インテリアにもなじみやすく、キッチンやお部屋にも。
ベッドやソファサイドに置けば、必要なものにすぐ手が届きます。
引き出しは2種類の深さで整理整頓しやすく、
A4サイズの書類や文房具、日用品などの整理に最適。
デザイン性を損なわないコンパクトなキャスター付きで
お掃除や移動のときに便利。
使わないときはデスクの下などにすっきりしまうことも可能。
・引出し落下防止構造
・キャスター付
・組立商品

用途ワゴン・オフィス・デスクワゴン・キャビネット・サイドワゴン・収納・ 引出し・書類収納・キッチン・デスク収納・ソファやベッドサイド収納として材質金属(冷間圧延鋼板)、ステンレス幅(mm)280質量(kg)10ホワイト高さ(mm)685奥行(mm)445耐荷重(kg)引出:小2、大3塗装粉体塗装テイスト北欧、ナチュラル、モダン、ヴィンテージ、モノトーン、オフィス、韓国インテリア内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454657NK-481WH-2
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする