NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657

NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657
NK-481WH-2 くらしのストレージワゴン5段 永井興産 61454657

くらしのストレージワゴン5段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
61454657
品番
NK-481WH-2
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

くらしをすっきり整える
ストレージワゴン5段
ベーシックなスチールデスクはもちろん、木製のデスクとも相性がいい
マット質感のシンプルでスマートなデザイン。
インテリアにもなじみやすく、キッチンやお部屋にも。
ベッドやソファサイドに置けば、必要なものにすぐ手が届きます。
引き出しは2種類の深さで整理整頓しやすく、
A4サイズの書類や文房具、日用品などの整理に最適。
デザイン性を損なわないコンパクトなキャスター付きで
お掃除や移動のときに便利。
使わないときはデスクの下などにすっきりしまうことも可能。
・引出し落下防止構造
・キャスター付
・組立商品

用途
ワゴン・オフィス・デスクワゴン・キャビネット・サイドワゴン・収納・ 引出し・書類収納・キッチン・デスク収納・ソファやベッドサイド収納として
材質
金属(冷間圧延鋼板)、ステンレス
幅(mm)
280
質量(kg)
10
色
ホワイト
高さ(mm)
685
奥行(mm)
445
耐荷重(kg)
引出:小2、大3
塗装
粉体塗装
テイスト
北欧、ナチュラル、モダン、ヴィンテージ、モノトーン、オフィス、韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする