曜日別特売

これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水

これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 - GAONA(ガオナ)

水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。
取付ネジサイズ:G1/2
黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。

用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514121GA-FC041
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする