【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用)

【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) - アイリスオーヤマ

避難所に物資が届くまでは約4日かかると言われています。それまでの3日を乗り越えるために必要な物資を備えた防災リュックです。
防災士・災害備蓄管理士監修のマニュアル付きで、初めて購入の方にも安心です。
避難所でのお困りごと4選に対応!
1.トイレ問題2.生活環境3.衛生ケア4.避難中・後の心配事
セット内容
・エア枕 ×人数
・エアベッド ×人数
・エアベッド用ポンプ ×1
・アルミマット ×1
・アルミブランケット ×人数
・紙皿 ×人数×3
・プラコップ ×人数×5
・スプーン、フォーク ×人数
・ラップ ×1
・歯ブラシ ×人数×3
・ティッシュペーパー ×1
・マスク(7枚入り)×1
・トイレ用ポンチョ ×1
・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×人数×15
(1人当たり 汚物袋18枚、防臭袋3枚入り)
・長期保存からだふき ノンアルコール(25枚入り)※7年保存 ×人数
・長期保存ウェットティッシュ アルコール(32枚入り)※7年保存 ×1
・ポンチョ ×人数
・軍手 ×1
・ウォータータンク5L ×1
・懐中電灯ランタン(単3形電池2本※電池別売)×1
・ポンチョ ×1
・軍手 ×1
・ホイッスル ×1
・EVAスリッパ ×人数
・ポーチ ×1
・タオル ×1
・ポリ袋 ×3
・衣類圧縮袋 ×1
・マルチバッグ ×1
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1

用途避難用、防災用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×175×450内容量1個
注意
※飲料・飲食物は入っておりません。
※懐中電灯には電池は付属しておりません。
※保存期間にご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514936BMH-13,6001人用
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514945BMT-248002人用
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする