曜日別特売

【防災士監修】衛生用品ボックス

【防災士監修】衛生用品ボックス - アイリスオーヤマ

被災時・避難所での衛生面が気になる方におすすめの衛生用品ボックスです。
断水時もトイレ対策やお風呂対策、口腔ケアでできます。
コンパクトにまとまったダンボールセットなので収納にも便利です。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
セット内容
・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×15個
(汚物袋18枚、防臭袋3枚入り)
・長期保存ウェットティッシュ アルコール(32枚入り)※保存期間7年 ×1
・長期保存からだふき ノンアルコール(25枚入り)※保存期間7年 ×1
・手袋シャンプー ×5
・クレンジングタオル(7枚入り)×1
・マウスウォッシュ ×3
・歯ブラシ ×3
・コンタクトケース ×1
・お薬ケース ×1
・ハンドミラー ×1
・ヘアブラシ ×1
・爪切り ×1
・ポリ袋 ×3
・圧縮タオル ×3
・マスク(7枚入り)×1
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1

用途避難用、防災用セット内容お薬ケース、ハンドミラー、ヘアブラシ、コンタクトケース、爪切り、非常用トイレ凝固剤15回分、歯ブラシ3本、ポリ袋、圧縮タオル、アルコールウェット、からだふき、クレンジングタオル、マスク、手袋シャンプー(5枚)、マウスウォッシュ(3個)質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×80内容量1個
注意
※保存期間にご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514979TES-5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする