曜日別特売

キャスター付きワゴン

キャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマキャスター付きワゴン - アイリスオーヤマ

高さ調整可能で収納物にあわせて使用できるキッチンワゴンです。2.5cm間隔調整可能です。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。お客様組み立てとなります。

材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン質量(g)4300耐荷重(kg)全体45(1段:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×360×808内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【かご】378×278×69内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514787KWG-HARブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
61514796KWG-HARホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする