アイリスオーヤマ
キャスター付きワゴンスリム
高さ調整可能で収納物にあわせて使用できるキッチンワゴンです。2.5cm間隔調整可能です。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。お客様組み立てとなります。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン
質量(g)
3900
耐荷重(kg)
全体30(1段:10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×275×808
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【かご】336×188×88
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514821
KWG-HAS
ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
61514805
KWG-HAS
ブラック
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません