曜日別特売

メカニックシャツ

メカニックシャツ - ParkTool(パークツール)メカニックシャツ - ParkTool(パークツール)メカニックシャツ - ParkTool(パークツール)メカニックシャツ - ParkTool(パークツール)メカニックシャツ - ParkTool(パークツール)メカニックシャツ - ParkTool(パークツール)

ショップスタッフ・プロメカニック御用達のパークツールメカニックシャツ。

材質ポリエステル65%、綿35%内容量1個
注意
※デザインは予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
首廻り(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514699MS-3LL(メンズ)51834264
11,100
8,898
9,788(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61514708MS-3MM(メンズ)49833958
11,100
8,898
9,788(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61514717MS-3SS(メンズ)46823653
11,100
8,898
9,788(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする