曜日別特売

ビーズロープなわとび ブルー

ビーズロープなわとび ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]ビーズロープなわとび ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]ビーズロープなわとび ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]

軽すぎないから扱いやすいビーズロープなわとび
適度な重みのあるシリコンビーズを使った、回しやすいなわとびです。跳ぶリズムがつかみやすいので、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手なお子さまに適したなわとびです。
材質:PP、PVC。サイズ:全長:約2.3m、柄:Φ25×165mm

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、PVC全長(m)約2.3寸法(Φ×mm)柄:25×165包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151540821999
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする