曜日別特売

非接触カードリーダー ST-530MF

非接触カードリーダー ST-530MF - ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MF - ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MF - ロックマンジャパン

防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。
ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。
タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。
カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。
4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。
ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。
また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。

用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり内容量1台
注意
※機器の施工には電気・配線工事が必要です。
※本製品の定格電圧はDC12V/DC24Vです。それ以外の電圧で使用した場合、火災・感電・故障の原因となります。
※本製品の設置は必ず専門の工事店様へご依頼ください。配線の損傷など火災・感電・故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515959ST-530MF
58,000
55,980
61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする