曜日別特売

木製下げワゴン SGシリーズ

木製下げワゴン SGシリーズ - 金沢車輌木製下げワゴン SGシリーズ - 金沢車輌木製下げワゴン SGシリーズ - 金沢車輌木製下げワゴン SGシリーズ - 金沢車輌木製下げワゴン SGシリーズ - 金沢車輌

空間に馴染みやすい上品な木製ワゴン
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です

材質木製キャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758387SG-41E1240×630×100062-1623-78
297,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758396SG-41F970×590×100062-1623-79
374,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758405SG-41G970×590×100062-1623-80
374,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする