曜日別特売
SG-41E 木製下げワゴン SGシリーズ 金沢車輌 61758387

木製下げワゴン SGシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
この商品は色・アズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
62-1623-78
注文コード
61758387
品番
SG-41E
参考基準価格(税別)¥297,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

空間に馴染みやすい上品な木製ワゴン
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です

寸法(mm)
1240×630×1000
アズワン品番
62-1623-78
仕様
1240×630×1000mm
材質
木製
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:125Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする