シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう

シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう - Haleon(ヘイリオン)シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう - Haleon(ヘイリオン)

しなるジョイントボールをハンドル部分に採用。ジョイント部分でしなるので、歯と歯ぐきのすき間まで届いてしっかり歯垢を除去しながら、ブラッシング圧を軽減します。知覚過敏の方でも安心して磨くことができます。
シルキー毛:先が細くやわらかい密毛のシルキーブラシでやさしく磨く。
ツイスト毛:ひねりを生みだすツイスト毛が汚れをしっかり落とす。※お色はお選びいただけません。

材質(柄部)白色部/ポリプロピレン、着色部/SEBS材質(毛)PBT、ナイロン毛のかたさふつう内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61756786-【ヘッド】コンパクト60-3311-25
320
299
329(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61756795-【ヘッド】ふつう60-3311-26
320
299
329(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする