EVOGUE(エヴォーグ)

EVOGUE(エヴォーグ) - PRO:TRUST(プロトラスト)EVOGUE(エヴォーグ) - PRO:TRUST(プロトラスト)

*高剛性アルミフットボディー*アルミCNCスプール*6+1BBステンレスボールベアリング*スクリューロック式CNCハンドル

用途【高剛性ボディーのハイスペックモデル】高剛性アルミフットボディー採用。カーボンドラグワッシャー仕様でドラグ性能抜群!ベアリング(ボール/ローラー)6/1ギヤ比4.9:1ドラグ力(Kg)5内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
モデル
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6176475720002252000ナイロン糸:1.5-190/2.0-150
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
6176476625002302500ナイロン糸:2-190/2.5-150
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする