結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」

結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線

しっかり結束できる作業現場の優れモノ!
普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ
柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます
美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献
EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。
本製品は、25kg巻きとなります。

用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル内容量1巻
注意
※長さは線径公差の範囲により変動することがあります
※通電を目的とする電線としての使用は避けてください
※本製品は、25kg巻きとなります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61762061#8 NO.101アートグリーン約360#8(40-32)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762070#8 NO.106ライトグリーン約360#8(40-32)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762176#10 NO.101アートグリーン約549#10(32-26)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762185#10 NO.106ライトグリーン約549#10(32-26)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762298#12 NO.101アートグリーン約902#12(26-20)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762307#12 NO.106ライトグリーン約902#12(26-20)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762420#14 NO.101アートグリーン約1440#14(20-16)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762429#14 NO.106ライトグリーン約1440#14(20-16)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762438#16 NO.101アートグリーン約2472#16(16-12)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762447#16 NO.104グレー約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762456#16 NO.105スカイブルー約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762465#16 NO.106ライトグリーン約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762481#16 NO.118ホワイト約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762490#16 NO.123レッド約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762499#16 NO.126ブラック約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762508#16 NO.130ニューグリーン約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762517#16 NO.255ダークブラウン約2472#16
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762526#18 NO.101アートグリーン約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762535#18 NO.104グレー約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762551#18 NO.105スカイブルー約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762560#18 NO.106ライトグリーン約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762569#18 NO.118ホワイト約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762578#18 NO.123レッド約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762587#18 NO.126ブラック約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762596#18 NO.130ニューグリーン約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762605#18 NO.255ダークブラウン約4401#18(12-09)
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762621#20 NO.101アートグリーン約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762630#20 NO.104グレー約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762639#20 NO.105スカイブルー約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762648#20 NO.106ライトグリーン約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762657#20 NO.118ホワイト約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762666#20 NO.123レッド約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762675#20 NO.126ブラック約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762691#20 NO.130ニューグリーン約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762700#20 NO.255ダークブラウン約7418#20(09-07)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする