結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」

結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 - 日本化線

しっかり結束できる作業現場の優れモノ!
普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ
柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます
美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献
EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています
本製品は、50kg巻きとなります。

用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル内容量1巻
注意
※長さは線径公差の範囲により変動することがあります
※通電を目的とする電線としての使用は避けてください
※本製品は、50kg巻きとなります。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
直径(Φmm)
長さ(m)
芯線直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61761930#4 NO.106#4(60-50)6約3015ライトグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61761939#6 NO.101#6(50-40)5約4604アートグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61761948#6 NO.106#6(50-40)5約4604ライトグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61761957#8 NO.101#8(40-32)4約7203.2アートグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61761966#8 NO.104#8(40-32)4約7203.2グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61761975#8 NO.105#8(40-32)4約7203.2スカイブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61761991#8 NO.106#8(40-32)4約7203.2ライトグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762000#8 NO.118#8(40-32)4約7203.2ホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762009#8 NO.123#8(40-32)4約7203.2レッド
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762018#8 NO.125#8(40-32)4約7203.2ゴールデンイエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762027#8 NO.126#8(40-32)4約7203.2ブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762036#8 NO.130#8(40-32)4約7203.2ニューグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762045#8 NO.255#8(40-32)4約7203.2ダークブラウン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762079#10 NO.101#10(32-26)3.2約10542.6アートグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762088#10 NO.104#10(32-26)3.2約10542.6グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762097#10 NO.105#10(32-26)3.2約10542.6スカイブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762106#10 NO.106#10(32-26)3.2約10542.6ライトグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762115#10 NO.118#10(32-26)3.2約10542.6ホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762131#10 NO.123#10(32-26)3.2約10542.6レッド
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762140#10 NO.125#10(32-26)3.2約10542.6ゴールデンイエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762149#10 NO.126#10(32-26)3.2約10542.6ブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762158#10 NO.130#10(32-26)3.2約10542.6ニューグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762167#10 NO.255#10(32-26)3.2約10542.6ダークブラウン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762201#12 NO.101#12(26-20)2.6約18052アートグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762210#12 NO.104#12(26-20)2.6約18052グレー
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762219#12 NO.105#12(26-20)2.6約18052スカイブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762228#12 NO.106#12(26-20)2.6約18052ライトグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762237#12 NO.118#12(26-20)2.6約18052ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762246#12 NO.123#12(26-20)2.6約18052レッド
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762255#12 NO.125#12(26-20)2.6約18052ゴールデンイエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762271#12 NO.126#12(26-20)2.6約18052ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762280#12 NO.130#12(26-20)2.6約18052ニューグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762289#12 NO.255#12(26-20)2.6約18052ダークブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762316#14 NO.101#14(20-16)2約28801.6アートグリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762325#14 NO.104#14(20-16)2約28801.6グレー
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762341#14 NO.105#14(20-16)2約28801.6スカイブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762350#14 NO.106#14(20-16)2約28801.6ライトグリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762359#14 NO.118#14(20-16)2約28801.6ホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762368#14 NO.123#14(20-16)2約28801.6レッド
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762377#14 NO.125#14(20-16)2約28801.6ゴールデンイエロー
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762386#14 NO.126#14(20-16)2約28801.6ブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762395#14 NO.130#14(20-16)2約28801.6ニューグリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61762411#14 NO.255#14(20-16)2約28801.6ダークブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする