曜日別特売

オリジナル ブレードホース

オリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテックオリジナル ブレードホース - マリンテック

メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!
軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース
弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!

使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水材質(補強材)ポリエステル繊維内容量1式
全7種類を絞り込む
型式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
内径×外径(Φmm)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61917786ORB4×9ORB-4×94×91.5Kgf/cm2
100
99
109(税込)
6日以内出荷
返品不可
61917795ORB8×13.5ORB-8×13.58×13.51.5Kgf/cm2
120
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
61917811ORB9×15ORB-9×159×151.5Kgf/cm2
130
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
61917820ORB15×22ORB-15×2215×221.5Kgf/cm2
250
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
61917829ORB19×26ORB-19×2619×261.0Kgf/cm2
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
61917838ORB25×33ORB-25×3325×330.8Kgf/cm2
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
61917847ORB32×41ORB-32×4132×410.5Kgf/cm2
510
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする