マリンテック
エアー分岐コック 4分岐
金属製ボールバルブ分岐コック
4方分岐タイプ
主パイプはVP13塩ビ管
2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様
主パイプ:VP-13
材質
真鍮製
形式
MV-4
外径(Φmm)
コック側:9、吸入側:18
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61917698
MV-4
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください