マリンテック
エアー分岐コック 2分岐
ラブコック分岐管
2方分岐タイプ
主パイプはVP13塩ビ管
2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様
主パイプ:VP-13
型式
RV-2
外径(Φmm)
コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61917628
RV-2
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください