曜日別特売

丈夫なぞうきん 厚手 業務用

丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用 - 中村
(1件のレビュー)

厚手でへたりにくい!どこか懐かしさ感じる、シンプルで丈夫なぞうきんです。
厚みがあるので力が入りやすく、拭いた場所の汚れがグングン落とせます。
汚れをよく吸着してくれる上に水もよく吸うので床拭き掃除にもってこいです。
小学校や幼稚園・保育園など、新学期の持ちもの用ぞうきんにもおすすめです。
体育館や公共施設の床のモップ掛けに・洗車の拭き上げに・年末やお引越しの大掃除に!
たくさん枚数をつかう飲食店などのプロユースシーンでも、気兼ねなく思う存分使っていただけます。

材質綿100%入数(枚)10縦(cm)20横(cm)30内容量1パック(10枚)
注意
※火気に近づけないでください。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※ご使用後はきれいに洗って乾燥させてください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61969288-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61969288
2025-11-12
用途: カクテルメイキング
飲食業

他社製品に比べて厚手でしっかりと果汁などが拭けるし、価格も手頃なので飲食店で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする