4ポイントブレーキ UC用

4ポイントブレーキ UC用 - Avail(アベイル)

Ultracast Design Spool に採用されている2ポイントブレーキ(遠心ブレーキ)を4ポイントブレーキに変更できます。
部品番号#19372と取り替えて使用します。
純正ブレーキだけでは制動力が足りず、バックラッシュするという方に特にお勧めです。

適合【ブレーキブロック】部品番号 #20208(黒:重い)/#20209(青:軽い)/#20211(白:中間)適合機種Ambassadeur 4000~6000番台ウルトラキャスト 部品番号#19372材質ステンレス質量(g)約1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964720-84219
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする