Avail(アベイル)
Avail オリジナルリールケース
丈夫なラバーレザーを使用したリールケースです。
カラーはブラック・レッド・グリーンの3色をご用意しました。
材質
本体:ポリウレタン
質量(g)
175 ※付属品の質量を含みません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140mm×140mm×90mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966671
グリーン(103316)
グリーン
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966680
ブラック(103293)
ブラック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966689
レッド(103309)
レッド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください