曜日別特売

EVAノブ Aタイプ ブラック

EVAノブ Aタイプ ブラック - Avail(アベイル)

樹脂とEVA素材のみで製作したAvail製ハンドルノブ。
金属を用いておりませんので、厳寒期の釣りでも、冷たさを感じにくいのが最大のメリットです。
形状を各種取り揃えておりますので好みに合わせてお選びいただけます。
全てのノブが、2ボールベアリング仕様です。

寸法(mm)最大直径27 ノブ最下部の直径15 全長41質量(g)約8.5タイプハンドルノブ:EVAノブ Aタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964485-80143
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする