曜日別特売

GMノブキャップ 穴あき

GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あき - Avail(アベイル)

Availオリジナルノブ専用のノブキャップです。
スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、コーディネイトが可能です。
金メッキは24金メッキを施しており、美しい反面、価格は他カラーより割高となります。ご承知の上、ご購入下さい。
容易に取り外すことができる穴あきタイプです。

材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)0.4(1ヶ)適合ノブAvail製ノブ全般 ※Avail製ノブ以外には付きません。また旧タイプのEVA A-typeにも適合しません。ご了承ください。内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962139オレンジ(080228)オレンジ
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962148ガンメタ(080198)ガンメタ
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962157グリーン(080280)グリーン
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962166クロム(080310)クロム
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962175ゴールド(080211)ゴールド
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962191シャンパンゴールド(080204)シャンパンゴールド
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962200スカイブルー(080266)スカイブルー
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962209パープル(080242)パープル
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962218ピンク(080259)ピンク
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962227ブラウン(080297)ブラウン
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962236ブラック(080181)ブラック
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962245ブルー(080273)ブルー
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962261レッド(080235)レッド
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962270金メッキ(093570)金メッキ
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする