曜日別特売

Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 65mm

Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 65mm - Avail(アベイル)Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 65mm - Avail(アベイル)

丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。
片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。
※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミンタイプノブ軸:ショートベアリング7×4×2.5mm 4個内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963180クロム(097172)クロム
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61963189ブラック(097134)ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61963198金メッキ(097219)金メッキ
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする