曜日別特売

アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロム

アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロム - Avail(アベイル)

BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。
シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。
※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ
ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。
ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。
樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。

適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958350-97066
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする