Avail(アベイル)
アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用
ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。
純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。
適合機種
ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません
材質
超々ジュラルミン (一部アルミ合金)
質量(g)
約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合があります
オフセット
量(mm):7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61967075
クロム(105815)
クロム
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61967091
ブラック(105792)
ブラック
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61967100
レッド(105808)
レッド
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください