メーカー製品「2500C用 アルミクリックホイール」に、ABU純正部品「#22001 HANDLE BUSHING」部分を一体化させた新型のアルミクリックホイールです。
ブッシング部分の素材も超々ジュラルミンに置き換わることで、今まで以上の軽量化が可能となりました。
純正のクリックホイール(3.3g)とスリーブ(2.1g)の合計5.4gが本製品に交換するだけで2.4gとなり、3gもの軽量化となります。
また、ブッシング部分を純正に比べてほんのわずかに細く設計しているため、ワンウェイクラッチベアリングとの抵抗が軽減され巻き心地の改善も期待できます。
※ワンウェイクラッチベアリングのローラーが著しく摩耗している場合、アンチリバースが機能せずハンドルが逆転する可能性があります。
使い込んだことによって顕著に巻き心地が軽くなった個体(チューニングによる性能向上は除きます)の場合はご使用をお控えください。その場合の返品・交換は対応致しかねます。