ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用

ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 2500C用 - Avail(アベイル)

ABU アンバサダー1500C、1600C、2500C、2600C、3500Cシリーズ用の軽量レベルワインダーです。
素材に軽量な金属を採用しており、本体とパイロットガイドキャップはアルミ合金製、本体ワイヤー部分は純チタン製です。
このため、純正品に比べ約3分の1の重量となり、キャスト時の運動抵抗の軽減が期待できます。
ワイヤー部分にはラインにやさしい浸炭処理を施しております。
高硬度で耐摩耗性、耐食性に優れており、PEラインの使用も問題ありません。
※本商品にパイロットガイドは付属しません。パイロットガイドは純正品、もしくはAvail製ウルトラライトパイロットガイドをご使用下さい。

適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500C/3500Cシリーズなどの純正品番10212、21896(レベルワインダー本体) また、純正品番5177(パイロットガイドキャップ)の部品を搭載したリール ※追記2600Cエリートの純正品番1153555(レベルワインダー本体) また純正品番1153794(パイロットガイドキャップ)への適合を確認しました。材質本体、パイロットガイドキャップ:アルミ合金 本体ワイヤー部:純チタン(フレッシュグリーン処理) 金メッキのパーツ:24金メッキ質量(g)レベルワインダー本体:1.7(純正品:4.7 パイロットガイドキャップ:0.2(純正品:1.3 レベルワインダーセット:1.9(純正品:6.0 ※2600Cエリートは本体:1.9 パイロットガイドキャップ:0.4 ※製造時期によって±0.2ほど質量が異なる場合がございます。内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958727ガンメタ 11本ライン入(093730)ガンメタ
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958736ガンメタ 17本ライン入(093808)ガンメタ
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958745クロム 11本ライン入(093778)クロム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958761クロム 17本ライン入(093846)クロム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958770シャンパンゴールド 11本ライン入(093754)シャンパンゴールド
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958779シャンパンゴールド 17本ライン入(093822)シャンパンゴールド
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958788シルバー 11本ライン入(093761)シルバー
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958797シルバー 17本ライン入(093839)シルバー
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958806ブラック 11本ライン入(093723)ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958815ブラック 17本ライン入(093792)ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958831レッド 11本ライン入(093747)レッド
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958840レッド 17本ライン入(093815)レッド
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958849金メッキ 11本ライン入(093785)金メッキ
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958858金メッキ 17本ライン入(093853)金メッキ
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958867無地 ガンメタ(090708)ガンメタ
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958876無地 クロム(091170)クロム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958885無地 シャンパンゴールド(091286)シャンパンゴールド
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958901無地 シルバー(091163)シルバー
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958910無地 ブラック(090692)ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958919無地 レッド(091156)レッド
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958928無地 金メッキ(093303)金メッキ
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする