オフセットハンドルLT ABU用 85mm

オフセットハンドルLT ABU用 85mm - Avail(アベイル)オフセットハンドルLT ABU用 85mm - Avail(アベイル)

Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!
軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!
また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。
ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。
75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。
80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。
85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。
90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。

適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.7タイプノブ軸:レギュラー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61960407ガンメタ(091712)ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61960416ブラック(091682)ガンメタ
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする