曜日別特売

オリジナルオフセットレンチ

オリジナルオフセットレンチ - Avail(アベイル)オリジナルオフセットレンチ - Avail(アベイル)オリジナルオフセットレンチ - Avail(アベイル)オリジナルオフセットレンチ - Avail(アベイル)オリジナルオフセットレンチ - Avail(アベイル)オリジナルオフセットレンチ - Avail(アベイル)

オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなどの
リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。
12/19アンタレスの純正ハンドルでご使用の際は、レンチとハンドルが接触します。
ハンドルにキズがつかぬようご注意下さい。
対辺10mm、対辺11mmの2種類のサイズを1本にした、メガネレンチです。
全長9cm弱ですので、必要以上に力を掛けずにしっかりと締め込む事ができます。
リール付属のレンチのように、薄くないので、回したときに手が痛くなりません。
アルマイト加工により、6色をラインナップしました。

材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)0.4(1ヶ)適合ノブAvailオリジナルノブ ウッド平ノブ Avail製ノブ以外には付きません。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962288オレンジ(090326)オレンジ
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962315シャンパンゴールド(090333)シャンパンゴールド
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962331スカイブルー(101459)スカイブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962349ピンク(096274)ピンク
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962358ブルー(090340)ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962367レッド(090302)レッド
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962297ガンメタ(090296)ガンメタ
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
61962306ゴールド(096595)ゴールド
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
61962340パープル(090319)パープル
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする