曜日別特売

カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小

カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 - Avail(アベイル)

当アルミ製スクリューは、ベイルマウントスクリューの小さい方(ラインローラー側)です。
0.4gという軽さに加えて、対になるチタン製のベイルマウントスクリュー大とのバランスにより、
リーリングの際の無用なブレを抑制します。
カラーはブラック、ガンメタ、レッド、グリーン、ブラウン、金メッキをご用意しました。
他のパーツとのカラーコーディネートもお楽しみ頂けます。
※全てのカーディナル3の回転ブレが完全に無くなるわけではありません。
年式、個体差、キズや摩耗、ベイルアームの角度、カスタムパーツ等・・・
さまざまな条件によって微妙にバランスが変わってきます。

適合【リール】カーディナル 3/3X/3R/3E/3BP/33/33X/3RD/3XBⅡ/G3/B3/3CDL材質アルミ合金質量(g)0.4(カーディナル33純正品:1.4)(Availチタン製:0.55)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962681ガンメタ(087876)ガンメタ
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962690グリーン(087890)グリーン
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962699クロム(096649)クロム
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962708ブラウン(087906)ブラウン
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962717ブラック(087869)ブラック
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962726レッド(087883)レッド
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962735金メッキ(096632)金メッキ
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする