カーディナル3用 浅溝スプール CD320R

カーディナル3用 浅溝スプール CD320R Avail(アベイル)

従来モデルの長所をそのままに、2023年8月よりカーディナル3用スプールをモデルチェンジしました。
ニューモデルよりレーザー刻印を施し、スプールの溝深さの判別が容易になりました。
※CD320R・・・溝深さ2mm ※CD340R・・・溝深さ4mm
※CD320R・・・(旧CD0450R)※CD340R・・・(旧CD0590R)

適合機種ABU カーディナル 3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL 材質スプール本体:ポリアセタール樹脂 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂 質量(g)CD320R:約21.0 CD340R:約20.3 溝深さ(mm)CD320R:2.0 CD340R:4.0 糸巻量CD320R:PE0.8-50m CD340R:PE1.0-70m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61966917 -104092
オープン
9,298
10,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする