曜日別特売

ショートオフセットレンチ

ショートオフセットレンチ - Avail(アベイル)ショートオフセットレンチ - Avail(アベイル)ショートオフセットレンチ - Avail(アベイル)ショートオフセットレンチ - Avail(アベイル)

大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。
オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。

材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字厚さ(mm)本体:3 口金:5全長(mm)55適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965325シャンパンゴールド(100773)シャンパンゴールド
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965341スカイブルー(100780)スカイブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965350パープル(100766)パープル
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965359ピンク(101787)ピンク
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965316ガンメタ(100759)ガンメタ
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする