シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 35mm
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。
アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。
ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。
また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。
ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。
カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)14.7
タイプノブ軸:ショート
内容量1個