シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 40mm

シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 40mm - Avail(アベイル)シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 40mm - Avail(アベイル)シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 40mm - Avail(アベイル)シングルピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 40mm - Avail(アベイル)

ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。
アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。
ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。
また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。
ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。
カウンターウェイトは付属しています。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質7×4×2.5mm 2個質量(g)15.5タイプノブ軸:ショート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61960179ガンメタ(100193)ガンメタ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61960188クロム(100230)クロム
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61960197ブラック(100155)ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61960206金メッキ(100278)金メッキ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする