曜日別特売

スタードラグ 09スコーピオンXT1500用

スタードラグ 09スコーピオンXT1500用 - Avail(アベイル)スタードラグ 09スコーピオンXT1500用 - Avail(アベイル)スタードラグ 09スコーピオンXT1500用 - Avail(アベイル)スタードラグ 09スコーピオンXT1500用 - Avail(アベイル)

アベイルオリジナルスタードラグ シマノ 09スコーピオンXT1500用です。
他にも14ブレニアス、11スコーピオンDC、10スコーピオンXT1000などにも取り付け可能です。
純正ハンドルはもちろん、オフセットハンドルLT、STi、STi2にも対応する形状です。
※オフセットハンドルHO-SH-STAとは共用不可。
純正のスタードラグは樹脂製ですが、アルミ合金を使用することで質感が向上しています。
純正品に比べアームを長く設計し、隣り合うアーム先端部の距離を近くしていますので、パーミングしながら中指等で糸ふけを巻き取る作業がやりやすくなりました。
重量は増加してしまいますが、より機能をアップさせました。

適合【リール】09スコーピオンXT1500/XT1500-7/10スコーピオンXT1000/11スコーピオンDC/DC7/14ブレニアス 各左右ハンドルに対応材質アルミ合金質量(g)09スコーピオンXT1500用:8.2 純正スタードラグ:5.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959619ガンメタ(091071)ガンメタ
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959628パープル(091095)パープル
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959637ブラック(091064)ブラック
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959646レッド(091088)レッド
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする