曜日別特売

スタードラグ 12アルデバランBFS用

スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)スタードラグ 12アルデバランBFS用 - Avail(アベイル)

シマノ アルデバランBFS XG用 オリジナルスタードラグです。
2015年に発売された、リミテッドモデルにも装着可能です。
オリジナルオフセットハンドルが利用可能です。
カラーはブラック、ガンメタ、レッド、パープル、ブルー、スカイブルー、ゴールド、ピンクをご用意いたしました。
スプールやその他カラーパーツとあわせてみてはいかがでしょうか。

その他【商品について】この商品はスタードラグに、音出し板、音出し板抜け止、音出しピン、音出しバネがあらかじめ組み込まれています。材質アルミ合金質量(g)SD-ALD12-A:5.9 純正スタードラグ:7.1(12モデル)対応機種12アルデバランBFS XG 15アルデバランBFS XG リミテッド ※各リールの左右ハンドルに対応します。アーム長さ(mm)SD-ALD12-A:27.5 純正スタードラグ:26.7(12モデル) ※ドラグ中心からの寸法です。内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962945PU(085322)PU
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962961ガンメタ(085278)ガンメタ
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962970ゴールド(085292)ゴールド
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962979スカイBL(085346)スカイBL
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962988ピンク(085353)ピンク
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962997ブラック(085261)ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61963006ブルー(085339)ブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする