スタードラグ 19SLX用

スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)スタードラグ 19SLX用 - Avail(アベイル)

アベイルオリジナルスタードラグ シマノ 19SLXMGL用です。
他にも21SLXBFSや16メタニウムMGLにも取り付け可能です。
純正ハンドルはもちろん、AvailオリジナルのオフセットハンドルLT、STi、STi2各サイズにも対応する形状です。

材質アルミ合金質量(g)SD-19SLX:7.11 純正スタードラグ:5.45(19モデル)対応機種21SLX BFS 19SLX MGL 13メタニウム 15メタニウムDC 16メタニウムMGL※各リールの左右ハンドルに対応します。※20SLXDCは適合未確認です。アーム長さ(mm)SD-19SLX:28 純正スタードラグ:25(19モデル)※ドラグ中心からの寸法です。内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966165ガンメタ(102142)ガンメタ
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966181シャンパンゴールド(102159)シャンパンゴールド
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966190スカイブルー(102197)スカイブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966199パープル(102173)パープル
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966208ブラック(102135)ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966217ブルー(102180)ブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966226レッド(102166)レッド
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする